Schlagniet Typ 2
Schlagniet Typ 2
SPRZNT-KST-DATSUN/NISSAN-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage und Demontage
Montage auch von Hand möglich
Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Datenblätter(X)
Blechbefestigungen
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10-10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4-5,5 mm |
Kopfdurchmesser | 9,9 mm |
Kopfhöhe | 18 mm |
Länge | 3,1 mm |
Werkstoff | Kombi-Material |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 0155309241, 57728AC090 |