Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagniet Typ 2

Schlagniet Typ 2
SPRZNT-KST-DATSUN/NISSAN-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501132004
EAN 4047376901339
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
Einfache Montage und Demontage


Montage auch von Hand möglich



Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Blechbefestigungen

Bohrlochdurchmesser min./max.

8-8 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,7-5,2 mm

Kopfdurchmesser

14 mm

Kopfhöhe

2,6 mm

Länge

12,6 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

6822N3, 100652100A

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

9046708185

Entspricht Original Ersatzteilnummer 3

0155309611

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen