Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagniet ohne Kappe

Schlagniet ohne Kappe
BT-PSA-SCHLAGNIET-CITR/PEUG-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121143

EAN 4047376898684

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagniet ohne Kappe

Art.-Nr. 0501121143

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
  • Sehr einfache Montage und Demontage

  • Zur Montage: Stift niederdrücken

  • Zur Demontage: Stift noch weiter eindrücken

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Blechbefestigungen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,10-8,30 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,50-7,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

20,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,10 mm

Länge unter Kopf (C)

10,30 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen, Peugeot

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7013J0, 8211WV

Einbauort

Motorraum

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen