Schlagdübel W-SD mit Anschlussgewinde
Schlagdübel W-SD Außengewinde
DBL-(W-SD/6L)-(A2K)-5/5-M6
Art.-Nr. 0905700104
EAN 4024835224833
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bundbohrer müssen verwendet werden
Dübel und Bundbohrer bilden ein genau aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit lässt keine Montagefehler zu und führt zu einer zulassungsgerechten Befestigung.
- Geringe Bohrlochtiefe
- Kleine Bohrdurchmesser
- Geringe Mindestbauteildicke (hmin = 80 mm)
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Einfacher Setzvorgang ohne Montagedrehmoment
- Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138
- Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-07/0138 enthalten)
- Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
- Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von yM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,0 berücksichtigt.
- Die Mauerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Setzwerkzeug auf den Bundbohrer aufstecken
Dübel setzen
Einbauzustand
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138
- Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-07/0138 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
- Einsetzbar für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Verankerungen leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen: Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Zulassung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden
- W-SD (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Deckenkonstruktionen mit Gewinde stäben, Abhängung von Gewindestäben, Kabel- und Rohrschellen, Kabel- und Lüftungskanäle etc.
Dübellänge (l) (l) | 45 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6,0 mm |
Typbezeichnung | W-SD 6L |
Achsabstand Mehrfachbefestigung (s cr) | 200 mm |
Randabstand Mehrfachbefestigung (c cr) | 150 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 42 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Anschlussgewindelänge (l th) | 5 mm |
Länge des Überstandes (l p) | 5 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 36 mm |
| Leistungsdaten | |||
| Dübel Durchmesser [mm] | 6L | 8 | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) | Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/601) | 1,4 | 1,4 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 4,4 | 10,3 |
| Zul. Last unter Brandbeanspruchung (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138 | R30; Fzul [kN]2) | 0,8 | 1,4 |
| R60; Fzul [kN]2) | 0,5 | 1,0 | |
| R90; Fzul [kN]2) | 0,3 | 0,6 | |
| R120; Fzul [kN]2) | 0,2 | 0,4 | |
| Kennwerte | |||
| Minimaler Achsabstand | scr [mm] | 200 | 200 |
| Minimaler Randabstand | ccr [mm] | 150 | 150 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 36 | 36 |
| Bohrernenn-Ø3) | d0 [mm] | 6,0 | 8,0 |
| Bohrerschneiden-Ø3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 |
| Bohrlochtiefe | h1 = [mm] | 42 | 43 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 (nur Außengewinde) | 9 (nur Außengewinde) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!