Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

Schlagbohrer DUO-S 6KT Schaft
BO-SHLG-6KT-E-D8-L120-AL80MM

Art.-Nr. 0637268012

EAN 4050641971289

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

Art.-Nr. 0637268012
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
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.

Kein Durchrutschen im Bohrfutter


Sechskantschaft



Punktgenaues Anbohren


Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze



Hammefest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert


  • Modernste Vakuumhärtung

  • Hochbelastbare Hartmetallspitze

  • Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1.100°C

  • Speziell vergüteten Einspannschaft

  • Hochfesten Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer


Schneller Bohrfortschritt


  • Agressiv geschliffene Hartmetallplatte

  • Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel


Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren


Spezielle Hartmetallspitzengeometrie



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme.

Durchmesser (Ø)

8 mm

Länge

120 mm

Arbeitslänge

80 mm

Werkzeugaufnahme

Sechskant

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen