Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlag-Maulschlüssel metrisch, gerade

Schlagmaulschlüssel
SHLGMAULSHSL-DIN133-SW50

Art.-Nr. 071527 50
EAN 4011231733977
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
  • Norm: DIN 133

  • Werkstoff: Spezial-Stahl geschmiedet mit hoher Schlagzähigkeit

  • Oberfläche: Stahlgrau

  • Geometrie: Kurzer und starker Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung

  • Maulstellung 15°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Cargo, Baumaschinen, Betriebswerkstätten, Werften, Schwerindustrie, Bergbau und Eisenbahnen

Schlüsselweite

50 mm

Länge (L)

275 mm

Mauldicke (a)

21 mm

Maulbreite (außen) (b1)

105 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen