Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Schiuma per pneumatici

Schiuma per cura degli pneumatici
SCHIUMA PER PNEUMATICI 500 ML

Cod. art. 0890121

EAN 4024835699617

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Schiuma per pneumatici

Cod. art. 0890121
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
Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici

Pulisce, cura, protegge


  • Semplice da applicare in una sola fase, con conseguente risparmio di tempo

  • Non ha bisogno di essere tirato o asciugato

  • Ideale anche per il cambio gomme (estate-inverno)

  • Repellente a polvere e sporco

  • Non intacca vernici, materie plastiche, gomma e superfici metalliche


Satinati,- opachi lucidi


  • Gli pneumatici riacquistano splendore

  • Aspetto migliorato particolarmente adatto per veicoli dimostrativi


Protezione ottimale dai raggi UV e dall'ozono


  • Gli pneumatici non vengono scoloriti

  • Evita che le parti trattate diventino fragili e le crepe dovute all'invecchiamento


Schiuma per la cura


  • Applicazione economica

  • Crea una schiuma stabile sullo pneumatico, che cola via dopo il lavaggio


Privo di AOX e solventi

Indicazione

Non spruzzare sui battistrada, sui dischi e sui tamburi dei freni. Contiene silicone.


Nota: non spruzzare sul battistrada per evitare il rischio di slittamento. Non spruzzare sugli pneumatici di veicoli a due ruote, sui dischi e sui tamburi dei freni.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici.

Istruzioni

Spruzzare la schiuma uniformemente sul fianco dello pneumatico e lasciarlo asciugare. Non è necessario ripassare. Utilizzabile anche su pneumatici bagnati. Effettuare una breve pre-pulizia in caso di sporco ostinato.

Contenuto

500 ml

Peso prodotto (per pezzo)

571,166 g

Base chimica

Tensioattivi alcalini, olio siliconico

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Bianco

Valore pH/condizioni

9 / a 20°C

Condizioni per densità

0,919 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Senza AOX

Senza silicone

No

Biodegradabile

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.