Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Schiuma detergente per veicoli commerciali PROTECT

Schiuma detergente per veicoli commerciali PROTECT

Cod. art. 0893045009

EAN 4065746734080

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Schiuma detergente per veicoli commerciali PROTECT

Cod. art. 0893045009
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
Dona alla superficie una splendida lucentezza priva di aloni, una superficie liscia e una protezione idrorepellente estrema di lunga durata.
  • Concentrato intensivo con effetto loto

  • Un prodotto speciale a base di schiuma con un'elevata percentuale di prodotti per la cura

  • Aggiunge una lucentezza alle superfici verniciate e in plastica.

  • Il veicolo è protetto efficacemente dalle intemperie e da altri fattori ambientali.

  • Pulisce e protegge tutti i veicoli a motore, gli autobus, i rimorchi, ecc.
Indicazione

Attenzione, non lasciare asciugare. Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con i materiali in un'area poco visibile.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per superfici verniciate, teloni, schermi, parti in plastica, cerchioni, cromature, fari, ecc.

Istruzioni

Il detergente deve essere utilizzato in forma diluita (dall'1% al 5%). La schiuma detergente per veicoli commerciali PROTECT può essere miscelata con acqua calda o fredda. L'acqua calda favorisce l'effetto pulente e riduce il tempo di applicazione. A seconda del grado di sporcizia e della diluizione, lasciare agire per circa 5-15 minuti.


Applicare con una pistola per schiuma, una lancia a spruzzo, un pulitore ad alta pressione o un getto irrigatore. Quindi spruzzare via accuratamente i residui con un getto d'acqua concentrato.

Contenuto

20 l

Peso prodotto (per pezzo)

21,200 kg

Contenitore

Tanica

Base chimica

Tensioattivi alcalini

Colore

Bianco

Condizioni per densità

1,02 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Senza fosfati

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.