Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Schiuma combi per pozzetti

Schiuma per pozzetti combi

Cod. art. 08924009

EAN 4050642358201

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Schiuma combi per pozzetti

Cod. art. 08924009
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
Speciale schiuma monocomponente con una valvola di sicurezza combinata per incollare e sigillare i componenti nelle applicazioni di ingegneria civile

Valvola combinata all'avanguardia (2 in 1)


  • Può essere utilizzata come schiuma per pistola e schiuma di riempimento

  • Se la pistola per schiuma non funziona, si può utilizzare la schiuma in modo alternativo senza perdere tempo


Sostituisce la lunga e dispendiosa operazione di applicazione della malta


La semplice applicazione consente una lavorazione più rapida e conveniente. Comoda e pratica da utilizzare.



Incollaggio a tenuta stagna


  • Tenuta stagna testata fino a 0,5 bar, testata da MFPA Leipzig (rapporto di prova n. PB2.4/06-492-2)

  • La schiuma si espande e penetra anche nei pertugi più piccoli sigillandoli


Adatto per una vasta gamma di impieghi grazie alla lunga durata


  • Resistente a:

Benzina, olio, acqua


Acque reflue urbane


Feci


Carichi chimici nelle costruzioni standard


Tutti i batteri e gli acidi che si trovano normalmente nel suolo



Sicuro per l'ambiente


Il propellente è privo di FC e HFC. Conforme alle specifiche della direttiva CE 842/2006.

Indicazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare la bomboletta in posizione verticale per non danneggiare la valvola.


Proteggere le superfici decorative dalla sporcizia; coprire le superfici adiacenti con del nastro adesivo/pellicola.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per un riempimento semplice e rapido dei giunti tra gli elementi dei pozzetti, (conformi a DIN 4034, Parte 2) e per sigillare e connettere i pozzetti di entrata delle fognatura e collegamenti pieghevoli, sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e i collegamenti edili. Aderisce a calcestruzzo, muratura, pietra, gesso, legno, fibrocemento, metallo, una vasta gamma di materie plastiche quali polistirene, schiuma PUR rigida, poliestere, PVC rigido (tranne il polietilene e la gomma siliconica).

Istruzioni

La superficie deve essere asciutta, senza gelo, presentare un elevato grado di stabilità dimensionale e deve essere priva di polvere, sporco, olio, grasso, agenti distaccanti e parti mobili. Bagnare leggermente la superficie con acqua.



Utilizzo con pistola:


Può essere applicata con PURLOGIC Xpress (art. n. 0891 152 4) e PURLOGIC COMBIpress (art. n. 0891 152 6). Le altre pistole non sono compatibili!


Avvitare saldamente la bomboletta al filetto della pistola e agitare vigorosamente la bomboletta con la pistola per almeno 30 secondi. Applicare uniformemente la schiuma nell'alloggiamento del pozzetto.



Utilizzo con adattatore angolare:


Rimuovere l'anello per pistola dalla bomboletta. Avvitare l'adattatore angolare sulla valvola e agitare vigorosamente la bomboletta per almeno 30 secondi. Applicare uniformemente la schiuma nell'alloggiamento del pozzetto.


Lo strato successivo di alloggiamento del pozzetto deve essere applicato entro 10 minuti. Non tagliare né logorare la schiuma che fuoriesce dall'anello pieghevole. Rimuovere immediatamente la schiuma fresca in eccesso dal pozzo con il pulitore per schiuma PU; rimovere la schiuma indurita dal pozzo meccanicamente.

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Grigio

Odore/profumo

Caratteristico

Esecuzione

Con valvola di sicurezza combinata

Densità secca

25 kg/m³

Condizioni per densità secca

schiuma espansa in giunti

Struttura cella

Fine - media

Condizioni struttura cella

testato in conformità ai metodi Würth

Tempo di lavorazione

10 min

Fuori tatto dopo

10 min

Condizioni fuori tatto

a 20°C e 65% di umidità

Tagliabile dopo

60 min

Condizioni per tagliabilità

a 20°C e 65% di umidità relativa, cordone adesivo di 30 mm

Resilienza completa

24 h

Condizioni di resilienza completa

a 20°C e 65% di umidità relativa, cordone di 30 mm

Temperatura di lavorazione superficie min/max

5 a 30 °C

Temperatura di lavorazione ambiente min/max

5 a 30 °C

Temperatura ambiente per lavorazione min

5 °C

Temperatura ambiente per lavorazione max

30 °C

Temperatura di lavorazione min per bomboletta

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

30 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN 4102-1

Resa (volume) appross.

40 l

Resa applicazione pistola

40 l

Contenuto

750 ml

Resistenza contro

Batteri generalmente presenti nella terra, Normale esposizione ai prodotti chimici nel settore edile, Benzina, Feci, Fognatura comunale, Olio, Acidi generalmente presenti nella terra, Acqua

Senza HCFC

Senza HFC

Senza CFC (gas combustibile)

Senza FC

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in verticale e in ambiente fresco e asciutto

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore angolare

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D4MM

Per schiuma combinata monocomponente
x 15 pz.
Adattatore angolare

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

Per schiuma combinata monocomponente
x 15 pz.
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress

PISTOLA P/1K-PURLOGIC-XPRESS-PLAST.

Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola
x 1 pz.
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.