Schirmklammern ohne Fuß
Schirmklammer ohne Montagefuß
SHIRMKLR-F.SHRBMNTG-O.MNTGFU-(11-17MM)
Art.-Nr. 0592996013
EAN 4065746746472
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirmes
- Einfache Montage ohne zusätzliche Werkzeuge
- Konstanter Druck auf den Kabelschirm, dadurch entfallen lästige Tests und Überprüfungen
- Unempfindlich auf Vibrationen und wartungsfrei
- Die optimale Form und Dimensionen ermöglichen eine einfache Handhabung bei einer hohen Kabeldichte
- Die Schirmklammer kann mittels Schraube oder Niet befestigt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 11-17 mm |
Breite | 13,5 mm |
Höhe | 27,3 mm |
Länge | 8 mm |
Lochdurchmesser | 3,2 mm |