Schienenverbinder PLUS für Montageschiene PLUS
SHNVERB-PLUS-45X32
Art.-Nr. 0865750012
EAN 4099618000485
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Montage
- Für die Verbindung mit der Montageschiene ist keine Verschraubung notwendig
Datenblätter(X)
Länge | 270 mm |
Breite | 22,3 mm |
Höhe | 22 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 270 x 22,3 x 22 mm |