Schienenverbinder PLUS für Montageschiene PLUS
Schienenverbinder PLUS
SHNVERB-PLUS-95X62
Art.-Nr. 0865750032
EAN 4099618057854
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Montage
- Für die Verbindung mit der Montageschiene ist keine Verschraubung notwendig
Datenblätter(X)
Länge | 400 mm |
Breite | 51,1 mm |
Höhe | 91,3 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 400 x 51,1 x 91,3 mm |