Schienenverbinder PLUS für Montageschiene PLUS
Schienenverbinder PLUS
SHNVERB-PLUS-37X25
Art.-Nr. 0865750014
EAN 4099618000492
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Montage
- Für die Verbindung mit der Montageschiene ist keine Verschraubung notwendig
Datenblätter(X)
Länge | 200 mm |
Breite | 14,4 mm |
Höhe | 21,4 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 200 x 14,4 x 21,4 mm |