Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M
SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-H22-4000
Art.-Nr. 0684706088
EAN 4062856711116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Profil-Set mit 2 Profilen
- Zum Anschrauben vorne auf den Ober/- Unterboden
- Für Materialstärken von 18, 19 und 22 mm
- Inklusive Montageklammern für eine einfache Montage
- Profile können bei ausreichender Länge geteilt und sowohl als oberes als auch als unteres Profil verwendet werden
Datenblätter(X)
Zum Anschrauben auf die Stirnseite von Ober-, Unter- oder Zwischenboden
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 4000 mm |
Höhe | 22 mm |
Geeignet für Fachbodenstärke | 22 mm |
Lieferumfang | 2 x Laufschienen, 2 x Montageklammern, 1 x Befestigungsmaterial |
