Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-H22-2500

Art.-Nr. 0684706087

EAN 4062856711093

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M

Art.-Nr. 0684706087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
  • Profil-Set mit 2 Profilen

  • Zum Anschrauben vorne auf den Ober/- Unterboden

  • Für Materialstärken von 18, 19 und 22 mm

  • Inklusive Montageklammern für eine einfache Montage

  • Profile können bei ausreichender Länge geteilt und sowohl als oberes als auch als unteres Profil verwendet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben auf die Stirnseite von Ober-, Unter- oder Zwischenboden

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

2500 mm

Höhe

22 mm

Geeignet für Fachbodenstärke

22 mm

Lieferumfang

2 x Laufschienen, 2 x Montageklammern, 1 x Befestigungsmaterial

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen