Schienen-Set vorliegend einfach SlideLine M
Schienen-Set vorliegend einfach SlideLine M
SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-22-2500MM
Art.-Nr. 0684706092
EAN 4062856711055
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Profil-Set mit 1 Profil zur Ergänzung für Möbelanwendungen mit übereinander laufenden Türen
- Für Materialdicken von 18/19 mm und 22 mm
- Inklusive Montageklammern für eine einfache Profilmontage
- Profile lassen siche bei entsprechender Länge auch teilen und als obere und untere Profile nutzen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum Anschrauben auf die Stirnseite von Ober-, Unter- oder Zwischenboden
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2500 mm |
Höhe | 22 mm |
Geeignet für Fachbodenstärke | 22 mm |
Lieferumfang | 1 x Laufschiene, 2 x Montageklammern, 1 x Befestigungsmaterial |
