Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schienen-Set ohne unterer Führung WingLine L

Schienen-Set ohne unterer Führung WingLine L
SHN-SET-F.FATR-(WINGL-L)-SILBR-1200

Art.-Nr. 0684706276

EAN 4062856736324

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schienen-Set ohne unterer Führung WingLine L

Art.-Nr. 0684706276

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schienen-Set für den WingLine L Falttürbeschlag ohne untere Schiene für Türhöhe bis 1700 mm
  • Einfache Schraubmontage am Oberboden, welche durch die mitgelieferten Montageklammern noch einfacher und effektiver ist

  • In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben an unter den Oberboden

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

1200 mm

Lieferumfang

1 x Laufschiene, 1 x Befestigungsmaterial mit Profilmontageklammern

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen