Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schienen-Set mit unterer Führung WingLine L

Schienen-Set mit unterer Führung WingLine L
SHN-SET-F.FATR-(WINGL-L)-MF-SCHW-L2400

Art.-Nr. 0684706275

EAN 4062856736393

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schienen-Set mit unterer Führung WingLine L

Art.-Nr. 0684706275

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schienen-Set für den WingLine L Falttürbeschlag mit unterer Schiene für Türhöhe bis 2400 mm
  • Einfache Schraubmontage am Ober- und Unterboden, welche durch die mitgelieferten Montageklammern noch einfacher und effektiver ist

  • In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben an unter den Ober- und Unterboden

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Schwarz

Länge

2400 mm

Lieferumfang

1 x Laufschiene, 1 x Führungsschiene, 1 x Befestigungsmaterial und Profilmontageklammern

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen