Schienen-Set für 4 Türen für Falt-Einschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III
SHN-SET-FOLD-CONCEPTA3-4T-SILBERFARBEN
Art.-Nr. 0684705322
EAN 4068362120763
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Einliegend |
Geeignet für Türgewicht min./max. | 6-25 kg |
Passend für Anzahl Türen | 4 |
Öffnungsrichtung | Links und rechts öffnend |
Geeignet für Türstärke min./max. | 18-26 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 440-750 mm |
Geeignet für Türhöhe min./max. | 1200-2700 mm |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |