Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schienen-Set WingLine S

Schienen-Set WingLine S
SHN-SET-F.FALTR-(WINGL-S)-SILBR-L1200

Art.-Nr. 0684706215

EAN 4062856736867

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schienen-Set WingLine S

Art.-Nr. 0684706215
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
Zum Anschrauben unter den Oberboden
  • Durch die mitgelieferten Montageklammern ist eine effiziente 1-Personen-Montage möglich

  • Einfach Schraubmontage am Oberboden, welche durch die mitgelieferten Montageklammern noch einfacher und effektiver ist

  • In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben an unter den Oberboden .

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

1200 mm

Lieferumfang

1 x Führungsprofil inkl. Befestigungsmaterial und Profilmontageklammern

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen