Schienen-Set TopLine L
Schienen-Set TopLine L
SHN-SET-F.SHIEBTR-(TOPLINE-L)-4000MM
Art.-Nr. 0684706051
EAN 4062856711147
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montagefreiheit: Die obere Laufschiene kann entweder von unten durch den Oberboden oder von oben angeschraubt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Laufschiene zum Anschrauben an den Oberboden. Führungsschiene zum Anschrauben unter den Sockel am Unterboden.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 4000 mm |
Lieferumfang | 1 x Schienen-Set bestehend aus Lauf- und Führungsschiene |
