Schienen-Set TopLine L
Schienen-Set TopLine L
SHN-SET-F.SHIEBTR-(TOPLINE-L)-2300MM
Art.-Nr. 0684706050
EAN 4062856711154
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montagefreiheit: Die obere Laufschiene kann entweder von unten durch den Oberboden oder von oben angeschraubt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Laufschiene zum Anschrauben an den Oberboden. Führungsschiene zum Anschrauben unter den Sockel am Unterboden.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2300 mm |
Lieferumfang | 1 x Schienen-Set bestehend aus Lauf- und Führungsschiene |
