Schienen-Farb-Set SlideLine M
Schienen-Farb-Set SlideLine M
SHNFARB-SET-SHIEBTR-SLIDELINE-M-H18-2500
Art.-Nr. 0684706140
EAN 4062856843329
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Angepasst auf die Höhe der Profile
- Die Lieferung beinhaltet das Abdeckband und 4 Endkappen für den seitlichen Abschluss
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum Aufkleben auf die Profile für vorliegenden Einbau
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2500 mm |
Höhe | 18 mm |
Lieferumfang | 1 x Dekorband zum Aufkleben, 4 x seitliche Endkappen |
