Schiene-Set TopLine XL
Schienen-Set TopLine XL
SHN-SET-F.SHIEBTR-(TOPLINE-XL)-2300MM
Art.-Nr. 0684706020
EAN 4062856710904
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optisches Highlight auf und unter dem Schrank-Profilbefestigung erfolgt ohne sichtbare Schrauben durch innovative Clipstechnik
- Durch Rücksprung reduzierte Sichtbarkeit der unteren Führung am Schranksockel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Lauf- und Führungsschiene werden einfach nur auf die, am Ober- und Unterboden angeschraubten Clipse aufgeclipst.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2300 mm |
Lieferumfang | Set beinhaltet Lauf- und Führungsschiene zur Clipsmontage inkl. Befestigungsclipse |
