Schieferhaken Edelstahl blank
NGL-SCHIFRHAK-DL-1.4301-2,7X80
Art.-Nr. 5092100000
EAN 4058794206043
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 2,7 mm |
Länge (l) | 80 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 78750 STK |
