Schiebetürmuschel Typ K
Schiebetürmuschel Typ K
MUSH-F.SHIEBTR-TYPK-TI-SAT
Art.-Nr. 0687159203
EAN 4099618548567
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schiebetürmuscheln werden in das Türblatt eingeklebt
Für die Ausfräsung kann ein Forstnerbohrer ∅ 30 mm verwendet werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Ti |
Farbe | Titangrau |
Glanzgrad | Satin |
Länge | 120 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 11 mm |
Dicke | 11 mm |
Montageart | Zum Einlassen, Zum Kleben |
Geeignet für | Schiebetüren aus Holz |
Geeignet für Türstärke min. | 30 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lieferumfang | 1 Schiebetürmuschel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
