Schiebetürmuschel TYP H
Schiebetürmuschel Typ H
TRMUSH-SHIEBTR-TYP-H-GESCHL-A2-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schiebetürmuschel muss in das Türblatt eingeklebt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet zum Einlassen an Zimmerschiebetüren aus Holz.
![]() | |
Typbezeichnung | Geschlossen |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 80 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 17 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für | Schiebetüren aus Holz |
Geeignet für Türstärke min. | 35 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |