Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürmuschel TYP F

TRMUSH-SHIEBTR-TYP-F-OFFEN-A2-MATT

Art.-Nr. 0687159070

EAN 4065746785402

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürmuschel TYP F

Art.-Nr. 0687159070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit offenem oder geschlossenem Eingriff.
  • Die Schiebetürmuschel muss in das Türblatt eingeklebt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Einlassen an Zimmerschiebetüren aus Holz.

Typbezeichnung

Offen

Werkstoff

Edelstahl / Kunststoff

Glanzgrad

Matt

Länge

160 mm

Breite

47 mm

Höhe

17 mm

Montageart

Zum Einlassen, Zum Kleben

Geeignet für

Schiebetüren aus Holz

Geeignet für Türstärke min.

35 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen