Schiebetürmuschel TYP E
TRMUSH-SHIEBTR-TYP-E-OFFEN-A2-MATT
Art.-Nr. 0687159060
EAN 4065746785396
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schiebetürmuschel muss in das Türblatt eingeklebt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet zum Einlassen an Zimmerschiebetüren aus Holz.
![]() | |
Typbezeichnung | Offen |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 160 mm |
Breite | 47 mm |
Höhe | 17 mm |
Montageart | Zum Einlassen, Zum Kleben |
Geeignet für | Schiebetüren aus Holz |
Geeignet für Türstärke min. | 35 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
