Schiebetürbeschlag TopLine XL
SHIEBTRBSHLG-TOPLINE-XL-2T-60KG-18-30MM
Art.-Nr. 0684706000
EAN 4062856709670
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Begeisternder Bedienkomfort: Leichtes Öffnen, sanftes Schließen, minimale Geräusche. Auch nach längerer Nichtbenutzung der Schiebetüren bleiben die Laufrollen nahezu geräuschlos in der Bewegung
- Elegante Clipsmontage: Deckenhohe Schränke ohne sichtbare Schrauben
- Komfortable Nutzung: Intuitiv die mittlere Tür nach rechts und links öffnen
- Innovativer Hinstellschutz: Türen bedenkenlos abstellen, die Führungsteile gleiten automatisch nach oben
- Perfekte Auflagenverstellung: Geschlossene Türen werkzeuglos, sofort sichtbar verstellen
- Einfache Höhenverstellung: Von vorne bei geschlossenen Türen oder von der Seite bei minimalem Deckenabstand
- Die Lieferung beinhaltet Lauf- und Führungsteile für 2- oder 3-türige Schiebetürschränke
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Schlafzimmerschränke, Büroschränke, Garderobenschränke
Für deckenhohe, großformatige Schiebetürschränke.
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Vorliegend |
Geeignet für Türgewicht max. | 60 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türstärke min. | 18 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 30 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 18-30 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 600 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 2000 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 600-2000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 3000 mm |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
Lieferumfang | 1 x Beschlagset für 2 Türen, 1 x Bohrschablone, 1 x Kollisionsanschlag, 1 x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!