Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürbeschlag TopLine XL

Schiebetürbeschlag TopLine XL
SHIEBTRBSHLG-TOPLINE-XL-2T-80KG-22-30MM

Art.-Nr. 0684706001

EAN 4062856709625

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürbeschlag TopLine XL

Art.-Nr. 0684706001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oben auf dem Schrank laufender Möbelschiebetürbeschlag für vorliegende Türen mit höchstem Laufkomfort
  • Begeisternder Bedienkomfort: Leichtes Öffnen, sanftes Schließen, minimale Geräusche. Auch nach längerer Nichtbenutzung der Schiebetüren bleiben die Laufrollen nahezu geräuschlos in der Bewegung

  • Elegante Clipsmontage: Deckenhohe Schränke ohne sichtbare Schrauben

  • Komfortable Nutzung: Intuitiv die mittlere Tür nach rechts und links öffnen

  • Innovativer Hinstellschutz: Türen bedenkenlos abstellen, die Führungsteile gleiten automatisch nach oben

  • Perfekte Auflagenverstellung: Geschlossene Türen werkzeuglos, sofort sichtbar verstellen

  • Einfache Höhenverstellung: Von vorne bei geschlossenen Türen oder von der Seite bei minimalem Deckenabstand
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schlafzimmerschränke, Büroschränke, Garderobenschränke

Anleitung

Für deckenhohe, großformatige Schiebetürschränke.

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Vorliegend

Geeignet für Türgewicht max.

80 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Geeignet für Türstärke min.

22 mm

Geeignet für Türstärke max.

30 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

22-30 mm

Geeignet für Türbreite min.

600 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

600-2000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

3000 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Lieferumfang

1 x Beschlagset für 2 Türen, 1 x Bohrschablone, 1 x Kollisionsanschlag, 1 x Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(15-35KG)-2TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(30-80KG)-2TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(60-100KG)-2TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(15-35KG)-3TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(30-80KG)-3TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(60-100KG)-3TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(15-35KG)-4TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(30-80KG)-4TR

Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
x 1 St.
Schiene-Set TopLine XL

SHN-SET-F.SHIEBTR-(TOPLINE-XL)-2300MM

Einfache und schnelle Montage durch innovative Cliptechnik
x 1 St.
Schiene-Set TopLine XL

SHN-SET-F.SHIEBTR-(TOPLINE-XL)-4000MM

Einfache und schnelle Montage durch innovative Cliptechnik
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckprofil TopLine XL

ABDEPRFL-F.SHIEBTR-(TOPLINE-XL)-2000MM

Zur Abdeckung der Laufteile an der vorderen Tür
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen