Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürbeschlag TopLine L

Schiebetürbeschlag TopLine L
SHIEBTRBSHLG-TOPL-L-3T-50KG-18-30MM

Art.-Nr. 0684706035

EAN 4062856709496

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürbeschlag TopLine L

Art.-Nr. 0684706035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oben vor dem Schrank laufender Möbelschiebetürbeschlag für vorliegende Türen mit höchstem Laufkomfort, geringen Öffnungskräften und optinaler Öffnungs-, bzw. Schließdämpfung
  • Sanft und leise: Erstklassiger Komfort durch Dämpfungssystem

  • Schwebend leichter Lauf: Fast unhörbar leise und luxuriös leichtgängig mit gleichbleibend guten Laufeigenschaften auch nach längeren Standzeiten

  • Faszinierend komfortabel: Die Türen lassen sich besonders leicht öffnen und schließen

  • Sekundenschnell: Einfache Befestigung der Schließdämfpung im Laufprofil

  • Stufenlos einfach: Ganz leicht die Türauflage einstellen und dies mit einer Verstellmöglichkeit von ± 25 mm für ein perfektes Fugenbild

  • Einfach und wirtschaftlich: Intuitive und sichere Türmontage durch gestapelte Laufbahnen

  • Spart Zeit: Die Führung wird einfach werkzeuglos eingeclipst

  • Kompletter Zugriff: Optimal genutzter Stauraum durch weit geöffnete Türen. Der bereits minimale Türversatz von 34 mm kann bis auf flächenbündige Türen mit 0 mm Versatz reduziert werden

  • Der Lieferumfang beinhaltet alle Lauf- und Führungsteile sowie das Befestigungsmaterial für 2- oder 3-türige Schiebetürschränke

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Für alle Schiebetürschränke mit vorlaufenden Türen.

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Vorliegend

Geeignet für Türgewicht max.

50 kg

Passend für Anzahl Türen

3

Geeignet für Türstärke min.

18 mm

Geeignet für Türstärke max.

30 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

18-30 mm

Geeignet für Türbreite min.

550 mm

Geeignet für Türbreite max.

1350 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

550-1350 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2600 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz für 3 Türen, 1 x Bohrschablone, 1 x Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schließdämpfungs-Set TopLine L

SHLDAEMPFU-SET-(TOPLINE-L)-20KG-2TR

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Schließposition fahren. Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geschlossen sind
x 1 St.
Schließdämpfungs-Set TopLine L

SHLDAEMPFU-SET-(TOPLINE-L)-20KG-3TR

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Schließposition fahren. Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geschlossen sind
x 1 St.
Schließdämpfungs-Set TopLine L

SHLDAEMPFU-SET-(TOPLINE-L)-50KG-2TR

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Schließposition fahren. Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geschlossen sind
x 1 St.
Schließdämpfungs-Set TopLine L

SHLDAEMPFU-SET-(TOPLINE-L)-50KG-3TR

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Schließposition fahren. Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geschlossen sind
x 1 St.
Öffnungsdämpfungs-Set TopLine L

OEFNGDAEMPF-SET-F.SHIEBTR-TOPL-L-20KG-2T

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Öffnungsposition fahren. Der integrierte Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geöffnet sind
x 1 St.
Öffnungsdämpfungs-Set TopLine L

OEFNGDAEMPF-SET-SHIEBTR-TOPL-L-20KG-3T

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Öffnungsposition fahren. Der integrierte Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geöffnet sind
x 1 St.
Öffnungsdämpfungs-Set TopLine L

OEFNGDAEMPF-SET-SHIEBTR-TOPL-L-50KG-2T

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Öffnungsposition fahren. Der integrierte Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geöffnet sind
x 1 St.
Öffnungsdämpfungs-Set TopLine L

OEFNGDAEMPF-SET-SHIEBTR-TOPL-L-50KG-3T

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Öffnungsposition fahren. Der integrierte Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geöffnet sind
x 1 St.
Kolisionsdämpfungs-Set TopLine L

KOLLDAEMPF-SET-F.SHIEBTR-TOPL-L-3T

Verhindert die Kollision der hinten laufenden Schiebetüren
x 1 St.
Schienen-Set TopLine L

SHN-SET-F.SHIEBTR-(TOPLINE-L)-2300MM

Zum Anschrauben vor den Oberboden bzw. unter den Sockel am Unterboden
x 1 St.
Schienen-Set TopLine L

SHN-SET-F.SHIEBTR-(TOPLINE-L)-4000MM

Zum Anschrauben vor den Oberboden bzw. unter den Sockel am Unterboden
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dünntür-Set TopLine L für extra dünne Türen von nur 10 bis 12 mm Türdicke

DUENNTR-SET-F.SHIEBTRBSHLG-(TOPLINE-L)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen