Schiebetürbeschlag TopLine 110
Schiebetürbeschlag TopLine 110
SHIEBTRBSHLG-TOPLINE-110-2T
Art.-Nr. 0684706070
EAN 4062856709335
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oben im Schrank laufender Möbelschiebetürbeschlag für einliegende Türen
- Durch die eingenuteten Schienen und eingelassenen Beschläge ist dieser nahezu unsichtbar
- Mehr Ruhe im Raum: Optionale Schließdämpfung, welche auch jederzeit nachträglich montiert werden kann
- Designstark und komfortabel: Keine störenden Profile auf dem Unterboden
- Nahzu unsichtbar: Laufprofile sind im Oberboden eingelassen
- Zeit sparen: Schnelles Einhängen und Ausrichten durch werkzeuglose Clipsmontage. Zudem erlaubt die Ausstanzung in der Laufschiene ein schnelles und einfaches Einführen der Laufteile, auch nachträglich, wenn die Schiene bereits schon eingeklebt ist
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Schiebetürschränke mit einliegenden Türen
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Einliegend |
Geeignet für Türgewicht max. | 20 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-19 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 500 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1500 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 500-1500 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2000 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Lieferumfang | 1 x Beschlagset für 2 Türen, 1 x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!