Schiebetürbeschlag SlideLine M
SHIEBTRBSHLG-SLIDELINE-M-1T-10KG
Art.-Nr. 0684706080
EAN 4062856709298
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch den Einsatz von unterschiedlichen Schienen-Sets verwandelt sich der Beschlag entweder in vor dem Schrank/Regal laufende Designelemente oder aber in Türen welche spielerisch einfach den Schrank verschließen und einen leichten und komfortablen Zugriff auf den Stauraum gewährleisten
Einbauvariante VORLIEGEND
- Komfort inklusive: Integrierte Dämpfungssysteme in Öffnungs-, Schließ- und Kollisionsrichtung
- Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren
- Lupenrein: Integrierte Höhenverstellung für perfekt ausgerichtete Türen
- Komfortabel und schnell: Profilmontage am aufgebauten Korpus durch einfache Schraubbefestigung. Mit Hilfe der Montageklammern kann dies problemlos von einer Person erfolgen
- Design in Bewegung: SlideLine M beitet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Einbauvariante EINLIEGEND
- Design-Option: SlideLine M - das Multitalent in der Küche
- Keine Klemmgefahr: Sicherheit durch Dämpfungen in alle Richtungen
- Flexible Montage: Profiauswahl zum anschrauben, ankleben oder einnuten
- Einmalig zweibahnig: SlideLine M punktet durch seine Anwendungsvielfalt in den unterschiedlichen Bereichen und Designs
- Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren
Bitte auf die Verhältnismäßigkeit der Türmaße achten. Die Türhöhe sollte maximal der doppelten Türbreite entsprechen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Wohnzimmerschränke, Regale, Sideboards, Küchenoberschränke, Küchenunterschränke, Büroschränke, Sideboards
Einbauvariante VORLIEGEND: Bei Schränken und Regalen als Designelement
Einbauvariante EINLIEGEND: Für Schiebetürschränke mit einliegenden Türen
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Vorliegend, Einliegend |
Geeignet für Türgewicht max. | 10 kg |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 25 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-25 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 450 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1800 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 450-1800 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2000 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Lieferumfang | 1 x Beschlagset für 1 Tür, inkl. Öffnungs- Schließ- und Kollisionsdämpfung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
