Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürbeschlag SlideLine M

Schiebetürbeschlag SlideLine M
SHIEBTRBSHLG-SLIDELINE-M-1T-30KG

Art.-Nr. 0684706081

EAN 4062856709304

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürbeschlag SlideLine M

Art.-Nr. 0684706081
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
Schiebetürbeschlag für vorliegende oder einliegende Schrankschiebetüren
  • Durch den Einsatz von unterschiedlichen Schienen-Sets verwandelt sich der Beschlag entweder in vor dem Schrank/Regal laufende Designelemente oder aber in Türen welche spielerisch einfach den Schrank verschließen und einen leichten und komfortablen Zugriff auf den Stauraum gewährleisten


Einbauvariante VORLIEGEND


  • Komfort inklusive: Integrierte Dämpfungssysteme in Öffnungs-, Schließ- und Kollisionsrichtung

  • Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren

  • Lupenrein: Integrierte Höhenverstellung für perfekt ausgerichtete Türen

  • Komfortabel und schnell: Profilmontage am aufgebauten Korpus durch einfache Schraubbefestigung. Mit Hilfe der Montageklammern kann dies problemlos von einer Person erfolgen

  • Design in Bewegung: SlideLine M beitet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten


Einbauvariante EINLIEGEND


  • Design-Option: SlideLine M - das Multitalent in der Küche

  • Keine Klemmgefahr: Sicherheit durch Dämpfungen in alle Richtungen

  • Flexible Montage: Profiauswahl zum anschrauben, ankleben oder einnuten

  • Einmalig zweibahnig: SlideLine M punktet durch seine Anwendungsvielfalt in den unterschiedlichen Bereichen und Designs

  • Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren
Hinweis

Bitte auf die Verhältnismäßigkeit der Türmaße achten. Die Türhöhe sollte maximal der doppelten Türbreite entsprechen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnzimmerschränke, Regale, Sideboards, Küchenoberschränke, Küchenunterschränke, Büroschränke, Sideboards

Anleitung

Einbauvariante VORLIEGEND: Bei Schränken und Regalen als Designelement



Einbauvariante EINLIEGEND: Für Schiebetürschränke mit einliegenden Türen

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Vorliegend, Einliegend

Geeignet für Türgewicht max.

30 kg

Passend für Anzahl Türen

1

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

25 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-25 mm

Geeignet für Türbreite min.

450 mm

Geeignet für Türbreite max.

1800 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

450-1800 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2000 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Lieferumfang

1 x Beschlagset für 1 Tür, inkl. Öffnungs- Schließ- und Kollisionsdämpfung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-H18-2500

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-H18-4000

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-H22-2500

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-H22-4000

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Schienen-Set vorliegend einfach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-18-2500MM

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Schienen-Set vorliegend einfach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-18-4000MM

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Schienen-Set vorliegend einfach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-22-2500MM

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Schienen-Set vorliegend einfach SlideLine M

SHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-22-4000MM

Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
x 1 St.
Doppellaufschienen-Set einliegend SlideLine M

DPLFSHN-SET-F.SHIEBTR-(SLIDEL-M)-2500

Zum Anschrauben oder Ankleben auf den Ober- und Unterboden
x 1 St.
Einfachlaufschienen-Set einliegend SlideLine M

1FACHLFSHN-SET-F.SHIEBTR-SLIDEL-M-2500MM

Zum Einlassen und Einkleben in den Ober- und Unterboden