Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürbeschlag SlideLine 56

Schiebetürbeschlag SlideLine 56
SHIEBTRBSHLG-SLIDELINE-56-3T

Art.-Nr. 0684706131

EAN 4062856708543

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürbeschlag SlideLine 56

Art.-Nr. 0684706131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schiebetürbeschlag für untenlaufende, einliegende Schiebetüren welche sich durch ihre unkomplizierte Technik und einfache Montage auszeichnen
  • Schnelle Verarbeitung: Abgelängte Profile werden in zwei identisch eingefräßte Nuten eingepresst

  • Einfache Schraubmontage dank Topfbohrung der Laufteile

  • Sicheres Positionieren und Komfortables Einstellen der Tür in unteres Laufprofil

  • Einfache Türmontage: Führungsteil hochschieben, in Führungsprofil fixieren, fertig!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sideboards, Kleiderschränke, begehbare Schränke

Anleitung

Zum Anschrauben an die Tür. Für die Montage der unteren Laufwagen ist eine Ø 35 mm Topfbohrung notwendig

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Einliegend

Geeignet für Türgewicht max.

40 kg

Passend für Anzahl Türen

3

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

19 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-19 mm

Geeignet für Türbreite min.

500 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

500-1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2000 mm

Lieferumfang

1 x Beschlagset für 3 Türen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lauf- und Führungsschienen SlideLine 56

SHN-(F.SHIEBTR-SLIDELINE-56)-SILBRF-3M

Zum Einnuten in den Ober- und Unterboden
x 1 St.
Lauf- und Führungsschienen SlideLine 56

SHN-(F.SHIEBTR-SLIDEL-56)-DKBRN-3M

Zum Einnuten in den Ober- und Unterboden
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen