Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV

Shiebtrbeshlg-Set redoslide MR25-GV/GKV Bohrung
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-MR25-GV-1TR

Art.-Nr. 0684705201

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV

Art.-Nr. 0684705201

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Glastüren mit Bohrungen

Lieferumfang:


  • 2 x Laufwagen 1-rollig, Stahl verzinkt

  • 2 x Führung, Stahl verzinkt

  • 4 x Befestigungs- und Abdeckkappe, Zinkdruckguss matt verchromt

  • 4 x Schienenstopper mit Rückhaltefeder, Kunststoff grau

  • 22 x Befestigungs-Clip für Lauf- und Führungsschienen, Kunststoff grau

  • 4 x Sicherungsclip für Lauf- und Führungsschienen, Zinkdruckguss grau

  • 1 x Montageschablone für Befestigungs-Clips

  • 4 x Abdeckkappen für Lauf- und Führungsschienen

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Traglast

25 kg

Passend für Anzahl Türen

1

Geeignet für Türstärke min.

4 mm

Geeignet für Türstärke max.

6 mm

Geeignet für Türbreite max.

1200 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1800 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm