Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürbeschlag-Set redoslide M15-HE für Holztüren

Möbelshiebtrbshlg-Set redoslide M15-HE
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M15-HE-2TR

Art.-Nr. 0684705001

EAN 4052703509607

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürbeschlag-Set redoslide M15-HE für Holztüren

Art.-Nr. 0684705001
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
  • Für Einbauvariante einliegend
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

16 kg

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

19 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1400 mm

Höhenverstellung

+2 mm / -1 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppellaufschiene Für redoslide M15-HE, M15-HC

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

Zum Einnuten und Anschrauben
x 1 St.
Doppellaufschiene Für redoslide M15-HE, M15-HC

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M

Zum Einnuten und Anschrauben
x 1 St.
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-2,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 St.
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-3,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 St.
Einfachlaufschiene gelocht für Möbelschiebetürbeschlag Redoslide M15-HE und M15-HC

LFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 St.
Einfachlaufschiene gelocht für Möbelschiebetürbeschlag Redoslide M15-HE und M15-HC

LFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem

DAEMPFUSYS-(F.SHIEBTR-REDOSLID-M15)

Zu redoslide M15-HE, M15-HC und M15-GE