Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209

EINSTESHLO-ZIRKRGL-PZ-EDST-(NI)-20MM

Art.-Nr. 0688500175

EAN 4038898766933

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209

Art.-Nr. 0688500175
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
Mit Zirkelriegel und Profilzylinderlochung
  • Für Zimmerschiebetüren aus Holz, DIN R/L

  • Bietet zuverlässigen Schutz und Langlebigkeit

  • Die kantige Stulpform sorgt für eine einfache und präzise Montage
Hinweis

Schlosskasten mittig

Klassifizierungsschlüssel: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: C


Türmasse und Schließkraft: -


Eignung für Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 0


Sicherheit: 0


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: A


Schutzwirkung und Anbohrwiderstand: 3


Türbezogener Verwendungsbereich: C


Art der Schlüsselbetätigung und Verrielgelung: A


Art der Spindelbetätigung: 2


Schlüsselkennung: 0

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Verschließen von DIN R und DIN L Zimmerschiebetüren aus Holz

Türschlossklasse

3

Schlosstyp

Profilzylinder

Geeignet für

Schiebetüren aus Holz

DIN-Richtung

DIN R/L

Stulpform

Kantig

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß

55 mm

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Glanzgrad Stulp

Matt

Stulplänge

150 mm

Lochabstand

38 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenbreite

85 mm

Schlosskastenhöhe

90 mm

Schlosskastendicke

14 mm

Werkstoff Riegel

Stahl Feinguss

Oberfläche Riegel

Vernickelt

Riegelausstoß

Zweitourig 22 mm

Normen

EN 12209, DIN 12209

Lieferumfang

1 x Schiebetüreinsteckschloss, 1 x Schließblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen