Schiebeteil für Alu-Seilzugleiter
ET-SHIEBTEIL-(F.SEILZLTR-ALU-0962930514)
Art.-Nr. 0962993214
EAN 4056807506166
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
| Passend für | Schiebeteil | |||
| Alu-Seilzugleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Seilzugleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 514 | 1 x 14 | 0962 993 214 | 1 |
| - | 0962 930 516 | 1 x 16 | 0962 993 216 | 1 |
| - | 0962 930 518 | 1 x 18 | 0962 993 218 | 1 |
| - | 0962 930 520 | 1 x 20 | 0962 993 220 | 1 |
| 0962 931 294 | - | 1 x 14 | 0962 994 014 | 1 |
| 0962 931 296 | - | 1 x 16 | 0962 994 016 | 1 |
| 0962 931 298 | - | 1 x 18 | 0962 994 018 | 1 |
| 0962 931 220 | - | 1 x 20 | 0962 994 020 | 1 |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |