Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebeteil für Alu-Seilzugleiter

ET-SHIEBTEIL-(F.SEILZLTR-ALU-0962930520)

Art.-Nr. 0962993220

EAN 4056807506197

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebeteil für Alu-Seilzugleiter

Art.-Nr. 0962993220
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
Passend fürSchiebeteil
Alu-Seilzugleiter
Ausführung bis 2017
Art.-Nr.
Alu-Seilzugleiter
Ausführung ab 2018
Art.-Nr.
Anzahl

Sprossen
Art.-Nr.VE/St.
-0962 930 5141 x 140962 993 2141
-0962 930 5161 x 160962 993 2161
-0962 930 5181 x 180962 993 2181
-0962 930 5201 x 200962 993 2201
0962 931 294-1 x 140962 994 0141
0962 931 296-1 x 160962 994 0161
0962 931 298-1 x 180962 994 0181
0962 931 220-1 x 200962 994 0201
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen