Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter
Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter
ET-SHIEBTEIL-(F.SHIEBLTR-ALU-0962931214)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für | Schiebeteil | |||
Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
- | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 008 | 1 |
- | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 010 | 1 |
- | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 012 | 1 |
- | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 014 | 1 |
- | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 016 | 1 |
- | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 018 | 1 |
0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 708 | 1 |
0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 710 | 1 |
0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 712 | 1 |
0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 714 | 1 |
0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 716 | 1 |
0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 718 | 1 |
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |