Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebekupplung für Flachschmiernippel

Schiebekupplung für Flachnippel
ZB-FUELLGER-SHMIRST-SCHIEBEKUPPLUNG-16MM

Art.-Nr. 0986011316

EAN 4065746515474

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebekupplung für Flachschmiernippel

Art.-Nr. 0986011316
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
Schiebekupplung für Flachschmiernippel mit 16 mm Kopfdurchmesser

Für Handhebelfettpressen - Anschlussgewinde M 10x1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

23 mm

Produktgewicht (per Stück)

44,000 g

Schlüsselweite 2 (SW - B)

12 mm

Anschlussgewinde

M10 x 1

Innendurchmesser (B)

13 mm

Außendurchmesser (A)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen