Schiebebackenfitting
Schiebebackenfitting 12
FITT-SCHIEBEBACKE-HUELSE-12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anziehen von Buchsen beim Verbinden von RAP-Rohren
- Für beide Seiten des Fittings und der Buchse (zum Zusammenfügen sind zwei Backen erforderlich)
Für den Einsatz mit Handzangen KSZ oder mit Gripzangen MSZ oder mit AKSZ-Presswerkzeug oder mit dem Backenkopf A 16-63
Datenblätter(X)
Länge | 63 mm |
Rohrdurchmesser | 12 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 8 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 97 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!