Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebe-Kupplung METALOPRESS

Schiebe-Kupplung METALOPRESS
KUPPL-SCHIEBE-18-METALOPRESS

Art.-Nr. 0878140111

EAN 4099618543135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebe-Kupplung METALOPRESS

Art.-Nr. 0878140111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Trinkwasserinstallationen
  • Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen

  • Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer

  • DVGW-geprüft und -zugelassen

  • Einfache und schnelle Montage der Pressfittings (M-Presskontur)

  • O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)

  • Ausführungen zum Verbinden von Edelstahlrohr ohne Anschlag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anschluss Rohrdurchmesser

18 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

18 mm

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen