Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schellenkörper DIN3015-2, Schwere Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie

SHELKPR-DIN3015/2-PA-R-(GR6-114,3)

Art.-Nr. 4499261142

EAN 4056807770536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schellenkörper DIN3015-2, Schwere Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie

Art.-Nr. 4499261142

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen für die Befestigung von Rohren - Optimale Druckverteilung sowie hohe Haltekräfte

Die Rippen in der Innenfläche der Schellenkörper wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.

Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte


DIN Größe - Schraubabmessungen (metrisch)


  • 1 - M10 x 45

  • 2 - M10 x 60

  • 3 - M10 x 70

  • 4 - M12 x 100

  • 5 - M16 x 130

  • 6 - M20 x 190

  • 7 - M24 x 220

  • 8 - M30 x 300

  • 9 - M30 x 450

  • 10 - M30 x 560

Innensechskantschraube ISO 4762


DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 1 - M10 x 30

  • 2 - M10 x 40

  • 3 - M10 x 50

  • 4 - M12 x 80
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße nach DIN

6

Innendurchmesser (d1)

114,3 mm

Lochabstand (e1)

168 mm

Länge (l1)

206 mm

Breite (b4)

80 mm

Höhe (h1)

168 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Ausführung

Innenfläche gerippt

Geeignet für

Rohre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen