Schellenkörper leichte Baureihe Typ LN
Leichte Baureihe Typ LN einfach PP
SHELKPR-(TYP-LN)-PP-106-GRUEN
Art.-Nr. 0599631060
EAN 4060052658471
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 1 |
Innendurchmesser (d1) | 6 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 6,8 mm |
Lochabstand (e1) | 9 mm |
Rohrabstand (L3) | 7 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Breite (b4) | 14,5 mm |
Höhe (h1) | 13,5 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |