Schellenkörper leichte Baureihe Typ LB
SHELKPR-(TYP-LB)-PP-212
Art.-Nr. 0599601200
EAN 4047376131460
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 2 |
Innendurchmesser (d1) | 12 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 6,8 mm |
Lochabstand (e1) | 11 mm |
Rohrabstand (L3) | 7 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Breite (b4) | 16 mm |
Höhe (h1) | 15 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
