Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe
DIN 3015-1 PP Innenfläche gerippt schwarz
SHELKPR-DIN3015/1-PP/SCHW-GR1/0-108
Art.-Nr. 0599110807
EAN 4055374112657
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemeine Eigenschaften
- Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Verfügbar für die gängigsten Abmessungen
- Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte DP
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 1 / 0 - M6 x 30
- 1A / 1 - M6 x 30
- 2 / 2 - M6 x 35
- 3 / 3 - M6 x 40
- 4 / 4 - M6 x 45
- 5 / 5 - M6 x 60
- 6 / 6 - M6 x 70
- 7 / 7 - M6 x 100
- 8 / 8 - M6 x 125
Innensechskantschraube ISO 4762
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)
- 1 / 0 - M6 x 20
- 1A / 1 - M6 x 20
- 2 / 2 - M6 x 25
- 3 / 3 - M6 x 30
- 4 / 4 - M6 x 35
- 5 / 5 - M6 x 50
- 6 / 6 - M6 x 60
- 7 / 7 - M6 x 90
- 8 / 8 - M6 x 110
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 1 |
Nenngröße nach DIN | 0 |
Innendurchmesser (d1) | 8 mm |
Lochabstand (e1) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 27 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Innenfläche gerippt |
Geeignet für | Rohre |
