Schellenkörper Sortiment 4-teilig SP DP AS
DIN 3015-1 4-teilig SP DP AS PP/W10
SHELKPR-SET-SP-320-PP-DP-AS-M-W10-K
Art.-Nr. 0599194250
EAN 4024835839075
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Sortiment besteht aus:
- Schellenkörper: Polypropylen
- Anschweißplatte kurz (SP): Stahl, phosphatiert
- Deckplatte (DP): Stahl, verzinkt
- Außensechskantschraube (AS): Stahl, verzinkt
Die angegebene Höhe setzt sich zusammen aus Deckplatte, Schellenkörper und Schweißplatte.
Datenblätter(X)
Nenngröße | 3 |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Lochabstand | 33 mm |
Länge | 50 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 42 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff Schelle | PP - Polypropylen |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Werkstoff Anschweißplatte | Stahl |
Werkstoff Abdeckplatte | Stahl |
Farbe | Grün |